SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

5 B 74 SF

5 B 74 SF

5 B 74 SF V-BELT SHEAVE ; 5 GROOVES 7-3/4" OD BUSHED

Transmission Pulley; 5 Grooves; 7-3/4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

5 B 74 SF

Le numéro de pièce BDI

620940

PRIX
256,15 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
7.264
UNSPSC
26111806
EAN
0697950117898
Nombre de rainures
5
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
SF
Série de courroie
A | B
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
QD Bushing | Solid Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
Numéro article fabricant
5 B 74 SF
Poids / LB
20
Description longue
Transmission Pulley; 5 Grooves; 7-3/4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Largeur de courroie minimale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre de pas maximum
7,4 Pouces | 187,96 Millimètres
Diamètre externe
7,75 Pouces | 196,85 Millimètres
Diamètre de pas minimum
7 Pouces | 177,8 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,656 Pouces | 16,662 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 2-15/16 Pouces | 25 To 65 Millimètres