5 HSB X 1.25 STL OMEGA 7300320
5 HSB X 1.25 STL OMEGA 7300320 ; OMEGA CPLG HUB 1.2500
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/4" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; E5 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 925In-Lbs Torque
N° de pièce #
9648938
Le numéro de pièce BDI
18141147
PRIX
334,72 $ / Chaque
INVENTAIRE: