SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

50-8 DF C/L

50-8 DF C/L

TSUBAKI 50-8 DF C/L

Chain Link; 50-8 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

N° de pièce #

50-8 DF C/L

Le numéro de pièce BDI

22376601

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.118
UNSPSC
31151609
EAN
0097039173607
Taille de chaîne
50-8
Construction de base
Spring Clip
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
8
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Autres caractéristiques
Press Fit
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Numéro article fabricant
50-8DFCL
Poids / LB
0.26
Description longue
Chain Link; 50-8 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Diamètre de rouleau
0,4 Pouces | 10,16 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,08 Pouces | 2,032 Millimètres
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Largeur de rouleau
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Diamètre de tige
0,2 Pouces | 5,08 Millimètres
Hauteur de plaque
0,591 Pouces | 15,011 Millimètres