50B56F X 1
50B56F X 1 ; PIGNON 1IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.504" Outside Diameter; 11.147" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
50BS56 1
Le numéro de pièce BDI
915297
PRIX
156,96 $ / Chaque
INVENTAIRE: