SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

50B112F X 1-1/2

50B58F X 1-1/4

50B58F X 1-1/4 ; PIGNON 1 1/4IN KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 58 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.903" Outside Diameter; 11.544" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

N° de pièce #

50B58F-1D

Le numéro de pièce BDI

915322

PRIX
158,12 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
5.25
UNSPSC
31171901
EAN
0097039307880
Taille de chaîne
50
Nombre de dents
58
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Carbon Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
With 2 Set Screw
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 58 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.903" Outside Diameter; 11.544" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de pas
11,544 Pouces | 293,23 Millimètres
Diamètre externe
11,903 Pouces | 302,336 Millimètres
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres