60 HQD HUB OMEGA 7300895
60 HQD HUB OMEGA 7300895 ; OMEGA QD CPLG HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 8-3/4" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 3-5/8" Length Thru Bore; E60 Size or Series; F Bushing Size; Keyway; Steel Material; 3800 Maximum Speed; 12500In-Lbs Torque
N° de pièce #
9649340
Le numéro de pièce BDI
18141012
PRIX
2 167,13 $ / Chaque
INVENTAIRE: