Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Puissance d'entrée maxi nominale
15HP
Régime de sortie maxi nominal
1166.7
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
1168
Position de montage
Universal
Empreinte modèle boulon de montage
Square
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
300Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
15HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Cast Iron
Couple de sortie
810In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Straight Bevel
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 1.5:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 600 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Base à centre de l'arbre de sortie
2,813 Pouces | 71,45 Millimètres
Hauteur global
5,625 Pouces | 142,875 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Distance centre nominale
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Longueur globale
11,219 Pouces | 284,963 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
2,813 Pouces | 71,45 Millimètres
Largeur globale
9,75 Pouces | 247,65 Millimètres