SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

6002.2Z.C2

6204ZZ

6204ZZ DEEP GROOVE BALL BEARING ; 20MM ID 47MM OD 14MM W DOUBLE SHIELDED

Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

N° de pièce #

6204ZZ

Le numéro de pièce BDI

17143954

PRIX
12,77 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
6
Marque
Nom du Fabricant
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.103
UNSPSC
31171504
EAN
4547359004564
scellé
2 Metal Shields
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Jeu interne
C0-Medium
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Deep Groove
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://www.ntnglobal.com
Numéro article fabricant
6204ZZ/3E
Poids / LB
0.228
Description longue
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Diamètre externe
1,85 Pouces | 47 Millimètres
Profil de course externe
0,551 Pouces | 14 Millimètres
Alésage
0,787 Pouces | 20 Millimètres