SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

66M84SM

66M84SM

66M84SM ; POR

Plate Top Chain; 8811 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3.307" Chain Width; Side Flexing; High Speed Stainless Steel Material Type; Extra Hard Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight

N° de pièce #

767.09.84

Le numéro de pièce BDI

18691763

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.76
UNSPSC
31151615
EAN
0793699669817
Taille de chaîne
8811
Construction de base
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Composant
Chain
Type de chaîne
Side Flexing
Type matériau
High Speed Stainless Steel
Matériau de tige
Extra Hard Stainless Steel
Prix unitaire
FT
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Flat Top Chain
Groupe produit - BDI
M00330
Code de tarif harmonisé
8428.39.00.00
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Plate Top
Numéro interne fabricant
10139431
Poids / LB
0.1
Description longue
Plate Top Chain; 8811 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3.307" Chain Width; Side Flexing; High Speed Stainless Steel Material Type; Extra Hard Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
Hauteur de plaque
0,59 Pouces | 14,986 Millimètres
Largeur de la base
1,69 Pouces | 42,926 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,12 Pouces | 3,048 Millimètres
Largeur de chaîne
3,307 Pouces | 84 Millimètres
Diamètre de tige
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres