Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
13.744
Méthode de montage
Bushed
Autres caractéristiques
QD Bushing | Solid Style
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
6C80-E SHEAVE
Numéro interne fabricant
455876
Description longue
6 Grooves; 8.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 8" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Diamètre de pas minimum
8 Pouces | 203,2 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre de pas maximum
8 Pouces | 203,2 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe
8,4 Pouces | 213,36 Millimètres
Plage d'alésage de bague
7/8 To 3-1/2 Pouces | 28 To 75 Millimètres