80-1 C/L
80-1 CL ; OILFIELD CONN LINK API
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
0710270
Le numéro de pièce BDI
20446026
PRIX
1,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: