80-1 COT 100FT REEL
80 COT CHAIN 100FT REEL / FT ; COTTER CHAINE REX
Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
0832210
Le numéro de pièce BDI
18621237
PRIX
78,72 $ / Pied
INVENTAIRE: