80-1 COT
80-1 C ; COT CHAMP PETROLIER CHAINE API
Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
0710245
Le numéro de pièce BDI
20446020
PRIX
20,54 $ / Pied
INVENTAIRE: