SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

140-8 C/L CP SH

80-8 API C/L CP SH

80-8 API C/L CP SH CONNEXION LIAISON ; API PRECISION

Chain Link; 80-8 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

N° de pièce #

API-80-8 SH CO LINK

Le numéro de pièce BDI

18199692

PRIX
145,69 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151609
EAN
0642051160199
Taille de chaîne
80-8
Construction de base
Cottered
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
8
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
Oil Field
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Autres caractéristiques
API Series | Blast Treated Material
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.driveschain.com
Description longue
Chain Link; 80-8 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Diamètre de tige
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Hauteur de plaque
0,943 Pouces | 23,952 Millimètres
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Largeur de rouleau
0,627 Pouces | 15,926 Millimètres