80-8 C/L CP SH
80-8 C/L CP SH CONNEXION LIAISON
Chain Link; 80-8 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
N° de pièce #
DRV-80-8 SH CO LINK
Le numéro de pièce BDI
18199552
PRIX
90,52 $ / Chaque
INVENTAIRE: