80 O/L
80 O/L OFFSET LINK ; 80 CHAIN 1" CHAIN PITCH COTTERED
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
N° de pièce #
DRV-80-1 DOFF LINK
Le numéro de pièce BDI
300811
PRIX
16,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: