SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RC40-1 RL

80 R/L 41031

80 R/L POLYBAG ROULEAU LIEN ; NON RETURNABLE

Chain Link; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

N° de pièce #

DRV-80 RL LK

Le numéro de pièce BDI

300518

PRIX
4,92 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.08
UNSPSC
31151609
EAN
0642051410317
Taille de chaîne
80
Construction de base
Riveted
Composant
Roller Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.driveschain.com
Numéro article fabricant
80 ROLLER LINK POLYBAG
Numéro interne fabricant
41031
Poids / LB
0.1813
Description longue
Chain Link; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Diamètre de tige
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres
Hauteur de plaque
0,943 Pouces | 23,952 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Largeur de rouleau
0,627 Pouces | 15,926 Millimètres
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres