80H-1 RIV 50FT/REEL
80H-1 RIV CHN 50FT REEL / FT ; RIV CHAINE REX
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
0832540
Le numéro de pièce BDI
18621282
PRIX
95,36 $ / Pied
INVENTAIRE: