8MX-71S-12-2012
8MX-71S-12-2012 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-12 Belt Style; 71 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 190.5MM Flange OD; 179.197MM OD; 180.797MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
481902
Le numéro de pièce BDI
20508521
PRIX
370,98 $ / Chaque
INVENTAIRE: