SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

AEM3683-4

AEM4311-4

AEM4311-4 ; 50HP 1780RPM 3PH 365U 1458M

AC Motor; Automotive; 50HP; 365U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 33.35" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load

N° de pièce #

AEM4311-4

Le numéro de pièce BDI

125105

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
414.5
UNSPSC
26101101
EAN
0781568117095
Chevaux
50HP
Taille de cadre
365U
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
228.6
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
93.6
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Automotive
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
AEM4311-4
Poids / LB
799
Description longue
AC Motor; Automotive; 50HP; 365U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 33.35" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
2,125 Pouces | 53,975 Millimètres
Base à centre de l'arbre
9 Pouces | 228,6 Millimeter
Longueur globale
33,35 Pouces | 847,09 Millimètres