SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

AG2362-S

AG2352-A

AG2352A ; UNGROUND TENDEUR ROULEMENT

Pulley, Idler; Flat Belt; 0.516" Bore; 11/16" Maximum Belt Width; 3-1/4" Outside Diameter; 0.844" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel

N° de pièce #

AG2352A

Le numéro de pièce BDI

17151666

PRIX
49,09 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
AETNA BEARING
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.33
UNSPSC
31171806
Nom produit
Flat Belt Idler Pulley
Type roulement
Ball Bearing
Brides
Yes
Matériau
Steel
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
0.522" Maximum Bore Size
Catégorie - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Mot-clé 3
Flat
Chaîne de mots-clés
Idler Belt Flat
URL fabricant
https://www.aetnabearing.com
Poids / LB
0.73
Description longue
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.516" Bore; 11/16" Maximum Belt Width; 3-1/4" Outside Diameter; 0.844" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
Largeur de face
0,844 Pouces | 21,438 Millimètres
Diamètre externe
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Maximum Belt Width
0,688 Inch | 17,462 Millimeter
Longueur à travers l'alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Alésage
0,516 Pouces | 13,106 Millimètres