SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

ANFL3507M

ANFL3507M

ANFL3507M ; .75HP 1725RPM 1PH 48YZ 3428LC

AC Motor; Farm Duty; 3/4HP; 48YZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Face; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 13.32" Overall Length; 74% Efficiency Full Load

N° de pièce #

ANFL3507M

Le numéro de pièce BDI

125124

PRIX
1 249,12 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
15.42
UNSPSC
26101103
EAN
0781568122051
Chevaux
3/4HP
Taille de cadre
48YZ
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
115/230
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Face
Hauteur base à centre - Millimètres
0
Base
No
Efficacité à pleine charge
74
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Farm Duty
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
35
Description longue
AC Motor; Farm Duty; 3/4HP; 48YZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Face; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 13.32" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
Longueur globale
13,32 Pouces | 338,328 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres