SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

AOM3705T

AOM3705T

AOM3705T ; 3 AIR OVERHP 865TR/MIN 3PH

AC Motor; Heating/Cooling System; 3HP; 215T Frame Size; 900 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.45" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

AOM3705T

Le numéro de pièce BDI

125147

PRIX
3 436,58 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
51.19
UNSPSC
26101105
EAN
0781568121788
Chevaux
3HP
Taille de cadre
215T
Hertz
60
Régime synch.
900
Tension
208-230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEAO
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
133.35
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
86.5
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
HVAC
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Heating/Cooling System
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
AOM3705T
Poids / LB
112
Description longue
AC Motor; Heating/Cooling System; 3HP; 215T Frame Size; 900 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.45" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Longueur globale
17,45 Pouces | 443,23 Millimètres
Base à centre de l'arbre
5,25 Pouces | 133,35 Millimeter
Diamètre d'arbre
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres