SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

B526273

B526273 ; 100HP 850RPM DC MOTOR

DC Motor; Shunt Wound; 100HP; 506AT Frame Size; 850 Sync RPM; 500V Voltage; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 3-1/4" Shaft Diameter; 12-1/2" Base to Center Height; 49-3/4" Overall Length

N° de pièce #

B526273

Le numéro de pièce BDI

21808152

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
24.943
UNSPSC
26100000
Chevaux
100HP
Taille de cadre
506AT
Régime synch.
850
Tension
500
Actuel
DC
scellé
DPFG
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
F1 Face
Base
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Shunt Wound
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
2555
Description longue
DC Motor; Shunt Wound; 100HP; 506AT Frame Size; 850 Sync RPM; 500V Voltage; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 3-1/4" Shaft Diameter; 12-1/2" Base to Center Height; 49-3/4" Overall Length
Longueur globale
49,75 Pouces | 1263,65 Millimètres
Diamètre d'arbre
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Hauteur base à centre
12,5 Pouces | 317,5 Millimètres