SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

BL623 PIN

BL623 PIN

BL623 CONN.PIN ; CONNEXION GOUPILLE AVEC 2 CLAVETTES REX

Chain Link; BL623 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.13" Plate Thickness; 0.701" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

N° de pièce #

1635660

Le numéro de pièce BDI

18142828

PRIX
11,77 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151609
Taille de chaîne
BL623
Construction de base
Cottered 2X3 Lacing
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Leaf
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
Leaf
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Modification
Rollerless
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Chain Link; BL623 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.13" Plate Thickness; 0.701" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Hauteur de plaque
0,701 Pouces | 17,805 Millimètres
Pas de chaîne
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,13 Pouces | 3,302 Millimètres
Diamètre de tige
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres