SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

BSM100C-3150BA

BSM100C-3150BA

BSM100C-3150BA ; T'STAT BRAKE

AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 2400 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 301.854MM Overall Length

N° de pièce #

BSM100C-3150BA

Le numéro de pièce BDI

21810792

PRIX
10 779,50 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
23.583
UNSPSC
26101112
EAN
0781568387146
Chevaux
Not Available
Taille de cadre
100
Hertz
Not Available
Régime synch.
2400
Tension
300
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TENV
Profil de cadre
IEC
Méthode de montage
Square Face
Base
No
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Brushless Servo Motor
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
50
Description longue
AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 2400 Sync RPM; 300 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 28MM Shaft Diameter; 301.854MM Overall Length
Longueur globale
11,884 Pouces | 301,854 Millimètres
Diamètre d'arbre
1,102 Pouces | 28 Millimètres