SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

BSM80N-150AA

BSM80N-150AA

BSM80N-150AA ; T'STAT RESOLVER

AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 4000 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 19MM Shaft Diameter; 191.414MM Overall Length

N° de pièce #

BSM80N-150AA

Le numéro de pièce BDI

21810938

PRIX
6 715,74 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.628
UNSPSC
26101112
EAN
0781568293478
Chevaux
Not Available
Taille de cadre
100
Hertz
Not Available
Régime synch.
4000
Tension
200
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TENV
Profil de cadre
IEC
Méthode de montage
Square Face
Base
No
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Brushless Servo Motor
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
7
Description longue
AC Motor; General Purpose; 100 Frame Size; 4000 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; Square Face; No Base; 19MM Shaft Diameter; 191.414MM Overall Length
Diamètre d'arbre
0,748 Pouces | 19 Millimètres
Longueur globale
7,536 Pouces | 191,414 Millimètres