SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

C2040-1R X 10FT

C2040 PC RIV 10FT/BOX

C2040PCR10BX ; C2040 PC RIV 10 BTE

Roller Chain; C2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

N° de pièce #

0841983

Le numéro de pièce BDI

18621595

PRIX
25,16 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151614
EAN
0793699070309
Taille de chaîne
C2040
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Double Pitch Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.12.00.80
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Conveying
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Roller Chain; C2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Hauteur de plaque
0,47 Pouces | 11,938 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Largeur de rouleau
0,31 Pouces | 7,874 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,06 Pouces | 1,524 Millimètres
Diamètre de tige
0,156 Pouces | 3,962 Millimètres