SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

C2042 A1 R/L PK

C2042 A1 R/L PK

REXC2042A1RLPK ; C2042-A1 RL PQT

Chain Link; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

N° de pièce #

0841936

Le numéro de pièce BDI

18145948

PRIX
12,08 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151609
EAN
0698210767594
Taille de chaîne
C2042
Construction de base
Riveted
Composant
Roller Link
Série de chaîne
Double Pitch Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Straight
Modification
Large Roller
Autres caractéristiques
With A1 Attachment
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Chain Link; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Hauteur de plaque
0,47 Pouces | 11,938 Millimètres
Diamètre de tige
0,156 Pouces | 3,962 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Largeur de rouleau
0,309 Pouces | 7,85 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,06 Pouces | 1,524 Millimètres
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres