SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

A557 O/L

C2062H O/L

C2062H O/L OFFSET LINK

Chain Link; C2062 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter

N° de pièce #

C2062HS12I

Le numéro de pièce BDI

21831396

PRIX
21,35 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RENOLD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.082
UNSPSC
31151609
EAN
6623900289975
Taille de chaîne
C2062
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Double Pitch Heavy Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Straight
Modification
Large Roller
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.renold.com
Poids / LB
0.18
Description longue
Chain Link; C2062 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter
Diamètre de rouleau
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Largeur de rouleau
0,495 Pouces | 12,57 Millimètres
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Diamètre de tige
0,235 Pouces | 5,969 Millimètres
Hauteur de plaque
0,713 Pouces | 18,11 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres