SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

C2062H SS RIV 10'

C2062H SS RIV 10'

C2062HSSRB ; C2062HSS RIV

Roller Chain; C2062 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter

N° de pièce #

C2062HSSRB

Le numéro de pièce BDI

904427

PRIX
144,72 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.68
UNSPSC
31151614
EAN
0097039187994
Taille de chaîne
C2062
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Double Pitch Heavy Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
304 Stainless Steel
Caractéristiques spéciales internes
Corrosion Resistant
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Straight
Modification
Large Roller
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.12.00.80
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Conveying
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain; C2062 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
Hauteur de plaque
0,677 Pouces | 17,196 Millimètres
Diamètre de tige
0,234 Pouces | 5,944 Millimètres
Largeur de rouleau
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres