SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

D-1 C2060H C/L OBSOLETE DO NOT USE 11/22

C2080H COT C/L

C2080H CONN LK ; CONNECTION LIAISON REX

Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter

N° de pièce #

0834730

Le numéro de pièce BDI

18143174

PRIX
35,42 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151609
EAN
0698210253400
Taille de chaîne
C2080
Construction de base
Cottered
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Double Pitch Heavy Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
Épaisseur de plaque
0,13 Pouces | 3,302 Millimètres
Hauteur de plaque
0,91 Pouces | 23,114 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Pas de chaîne
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Largeur de rouleau
0,63 Pouces | 16 Millimètres
Diamètre de tige
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres