C2080H PC COT C/L SF PK
RC2080HPCCCLSFPK ; C2080H PC CCL SF PQT
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
N° de pièce #
0842155
Le numéro de pièce BDI
18146213
PRIX
31,77 $ / Chaque
INVENTAIRE: