C2102H COT 1L/A-1 EV P 10'
TSUBAKI C2102H COT 1L/A-1 EV P 10'
Roller Chain; C2102 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
C2102HA11LCB
Le numéro de pièce BDI
22381142
PRIX
1 890,60 $ / Caisson
INVENTAIRE: