C2102H RIV 10FT/BOX
C2102HR10BX ; C2102H RIV 10BX R7A33
Roller Chain; C2102 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
0842239
Le numéro de pièce BDI
18621688
PRIX
132,52 $ / Pied
INVENTAIRE: