SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PHC C2120H-O/L

C2122H O/L PK

REXC2122HOFPK ; C2122H ARRET PQT

Chain Link; C2122 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter

N° de pièce #

0842249

Le numéro de pièce BDI

18146330

PRIX
140,08 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151609
EAN
0698210852696
Taille de chaîne
C2122
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Double Pitch Heavy Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Straight
Modification
Large Roller
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Chain Link; C2122 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
Largeur de rouleau
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de tige
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Hauteur de plaque
1,38 Pouces | 35,052 Millimètres
Pas de chaîne
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,22 Pouces | 5,588 Millimètres
Diamètre de rouleau
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres