SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

C240-7/8

C455-RB

C455-RB MECHANICAL CLUTCH

Clutch; Manual Activation; Straight | Reborable Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Rough Stock Bore Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque Dry-180Lb-ft | Wet-150Lb-ft; Mechanical; C Series; 2750 Max RPM

N° de pièce #

C455RB

Le numéro de pièce BDI

985266

PRIX
3 587,50 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
6.795
UNSPSC
26111912
EAN
0698672046268
Nom produit
Clutch
Activation
Manual
Profil d'alésage
Straight | Reborable
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Sheave
Méthode de montage
Rough Stock Bore
Sens de rotation
Bidirectional
Type de frottement
Friction Disc
Type de mouvement
Starting
Nombre de colliers d'arrêt
0
Couple
Static Torque Dry-180Lb-ft | Wet-150Lb-ft
Type produit
Cam
Actionnement / Retour
Mechanical
Nom commercial
ROTO-CAM
Série produit
C
Style de boîtier
Cylindrical
Régime maximal
2750
Nombre de disques de frottement
4
Type de réglage
ManualClutchesandBrakes
Application
Conveyors | Pump | Generator | Agricultural Equipments
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Locking Collar | Pre-Lubricated | Push-Pull Rods or Cables
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
460
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Numéro article fabricant
C455RB
Poids / LB
15
Description longue
Clutch; Manual Activation; Straight | Reborable Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Rough Stock Bore Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque Dry-180Lb-ft | Wet-150Lb-ft; Mechanical; C Series; 2750 Max RPM
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres