SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

S1648

C488

C488 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG CAST

Spur Gear; 22" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 88 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-11/16" Max Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Cast Iron

N° de pièce #

C488

Le numéro de pièce BDI

606890

PRIX
2 804,20 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
34.921
UNSPSC
31171707
EAN
0697950054148
Pas
4 DP
Méthode de montage
Rough Bore
Nombre de dents
88
Angle de pression
14.5
Sens
Not Applicable
Taille de bague si bagué
No Bushing
Alésage plein minimal
Yes
Alésage maxi
2.688
Style de réducteur
Spur Gear
Matériau
Cast Iron
Dent durcie
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 1-3/8
Catégorie - BDI
Spur and Helical Gears
Groupe produit - BDI
520
Code de tarif harmonisé
8483.40.90.00
Nom
Gear
Chaîne de mots-clés
Spur
Numéro article fabricant
C488
Numéro interne fabricant
C488
Poids / LB
75
Description longue
Spur Gear; 22" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 88 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-11/16" Max Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
Largeur de face
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre de moyeu
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres
Diamètre de pas
22 Pouces | 558,8 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres