SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CEWDM3546-5

CEWDM3546-5

CEWDM3546-5 ; 1HP 1745RPM 3PH 60HZ

AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.06" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

CEWDM3546-5

Le numéro de pièce BDI

125959

PRIX
887,80 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
3
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
17.687
UNSPSC
26101115
EAN
0781568487105
Chevaux
1HP
Taille de cadre
56C
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
575
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TENV
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
85.5
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Washdown Duty
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Multi Phase
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
39
Description longue
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.06" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Base à centre de l'arbre
3,5 Pouces | 88,9 Millimeter
Longueur globale
12,06 Pouces | 306,324 Millimètres