SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CEWDM3554T-5

CEWDM3554T-5

CEWDM3554T-5 ; 1.5HP 1755RPM 3PH 60HZ

AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 145TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

CEWDM3554T-5

Le numéro de pièce BDI

125963

PRIX
994,94 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
20.862
UNSPSC
26101115
EAN
0781568462102
Chevaux
1-1/2HP
Taille de cadre
145TC
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
575
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TENV
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
86.5
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Washdown Duty
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Multi Phase
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
46
Description longue
AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 145TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
3,5 Pouces | 88,9 Millimeter
Longueur globale
13 Pouces | 330,2 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres