SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CHM164A

CHM164A

BALDOR-RELIANCE CHM164A

AC Motor; Heating/Cooling System; 1/4HP; 48Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 11.46" Overall Length; 66% Efficiency Full Load

N° de pièce #

CHM164A

Le numéro de pièce BDI

126025

PRIX
717,08 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
9.07
UNSPSC
26101105
EAN
0781568408896
Chevaux
1/4HP
Taille de cadre
48Z
Hertz
60
Régime synch.
1200
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEAO
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Resilient
Hauteur base à centre - Millimètres
76.2
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
66
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Commercial Duty
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Heating/Cooling System
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
25
Description longue
AC Motor; Heating/Cooling System; 1/4HP; 48Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 11.46" Overall Length; 66% Efficiency Full Load
Longueur globale
11,46 Pouces | 291,084 Millimètres
Base à centre de l'arbre
3 Pouces | 76,2 Millimeter
Diamètre d'arbre
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres