SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CT U24R3 90DEG O/S

CT U24R3 90DEG O/S

114 49 1 ; CORNER TRACK U24R3 90D O/S

Corner; 770 TAB | 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB | 1050 TAB | 1055 TAB | 1843 TAB; Two Piece; Outside; 1-1/2" Track Width; 0.4" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; UHMWPE; White

N° de pièce #

9120093

Le numéro de pièce BDI

18138475

PRIX
346,88 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.363
UNSPSC
24101707
EAN
0698210692414
Type de piste
Corner
Position de piste
Outside
Rayon d'angle
24 Inch
Longueur de piste
None
Angle de piste
90 Deg
Taille supérieure plate
770 TAB | 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB | 1050 TAB | 1055 TAB | 1843 TAB
Style de piste
Two Piece
Matériau
UHMWPE
Couleur
White
Autres caractéristiques
TAB Design | Without Screw
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Flat Top Track
Groupe produit - BDI
5002
Code de tarif harmonisé
8428.39.00.00
Nom
Track
Chaîne de mots-clés
Corner
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Poids / LB
0.8
Description longue
Corner; 770 TAB | 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB | 1050 TAB | 1055 TAB | 1843 TAB; Two Piece; Outside; 1-1/2" Track Width; 0.4" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; UHMWPE; White
Largeur de piste
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Épaisseur de piste
0,4 Pouces | 10,16 Millimètres