SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CWDL3504

CWDL3504

CWDL3504 ; .5HP 1725TR/MIN 1PH 60HZ

AC Motor; Pressure Washer; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.23" Overall Length; 64% Efficiency Full Load

N° de pièce #

CWDL3504

Le numéro de pièce BDI

126319

PRIX
1 148,32 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
15.873
UNSPSC
26101111
EAN
0781568108352
Chevaux
1/2HP
Taille de cadre
56C
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
115/230
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
88.9
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
64
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Washdown Duty
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Pressure Washer
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
34
Description longue
AC Motor; Pressure Washer; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.23" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
Longueur globale
12,23 Pouces | 310,642 Millimètres
Base à centre de l'arbre
3,5 Pouces | 88,9 Millimeter
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres