SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

60112RSC3

63102RSC3

63102RSC3 ; SIMPLE LIGNE PROFOND RAINURE B BRG

Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

N° de pièce #

63102RSC3

Le numéro de pièce BDI

552467

PRIX
61,40 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.08
UNSPSC
31171504
EAN
0605790077326
scellé
2 Seals
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Type d'scellé
Contact Seal
Jeu interne
C3-Loose
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Deep Groove
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://jtekt-na.com
Poids / LB
2.35894
Description longue
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Alésage
1,969 Pouces | 50 Millimètres
Profil de course externe
1,063 Pouces | 27 Millimètres
Diamètre externe
4,331 Pouces | 110 Millimètres