SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

6209-2Z/C3

6311 DOUBLE SHIELDED BALL BR

6311 DOUBLE SHIELDED ; POR BALL BEARING NON-RETURNABLE

Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

N° de pièce #

096472

Le numéro de pièce BDI

22277375

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31171504
EAN
0781568723814
scellé
2 Metal Shields
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Jeu interne
C0-Medium
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Deep Groove
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Description longue
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Diamètre externe
4,724 Pouces | 120 Millimètres
Alésage
2,165 Pouces | 55 Millimètres
Profil de course externe
1,142 Pouces | 29 Millimètres