SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

B-3612

B-78

B 78 ; TIRE COUPE COMPLET

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 7/16" Bore; 5/8" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

N° de pièce #

B-78

Le numéro de pièce BDI

1407438

PRIX
5,90 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.007
UNSPSC
31171512
EAN
0605790198182
Élément roulant
Needle Roller Bearing
Composant
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
scellé
Open
Auto-alignement
No
Bague de retenue
No
Nombre de rangées de rouleaux
Single Row
Séparable
No
Extrémité fermée
No
Pouces - Métrique
Inch
Relubrifiable
No
Palier de butée
No
Autres caractéristiques
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement
Catégorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Groupe produit - BDI
B04144
Code de tarif harmonisé
8482.99.65.30
Nom
Roller Assembly with Outer Ring
Chaîne de mots-clés
Bearing Needle
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Numéro article fabricant
B-78
Poids / LB
0.017
Description longue
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 7/16" Bore; 5/8" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Diamètre externe
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Largeur
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Alésage
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres