SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CRHSBC-40

KOYO CRHSBC-40

Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

N° de pièce #

CRHSBC-40

Le numéro de pièce BDI

20073538

PRIX
150,32 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.225
UNSPSC
31171530
EAN
0605790276552
Profil de surface de rouleau
Crowned
Profil
Stud Type
Taille de filetage
1-1/4-12
Profil de goujon
Heavy Stud
scellé
Sealed
Élément roulant
Needle Bearing
Relubrifiable
No
Douille hexagonale
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Catégorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Poids / LB
2.7
Description longue
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Diamètre de rouleau
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Largeur de rouleau
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Diamètre de goujon
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres