SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CRS-28

CRS-28

CRS 28 ; CAM FOLLOWER STUD SEALED

Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

N° de pièce #

CRS-28

Le numéro de pièce BDI

1086251

PRIX
48,36 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.39
UNSPSC
31171530
EAN
0605790207136
Profil de surface de rouleau
Flat
Profil
Stud Type
Taille de filetage
3/4-16
Profil de goujon
Standard Stud
scellé
Sealed
Élément roulant
Needle Bearing
Relubrifiable
Yes
Douille hexagonale
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
Catégorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Poids / LB
0.848
Description longue
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Largeur de rouleau
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de rouleau
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Diamètre de goujon
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres