SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CR-22

CRS-32

CRS 32 ; NRB TRACK ROLLER ASSEMBLY

Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

N° de pièce #

CRS-32

Le numéro de pièce BDI

1086252

PRIX
69,06 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
27
Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.64
UNSPSC
31171530
EAN
0605790203121
Profil de surface de rouleau
Flat
Profil
Stud Type
Taille de filetage
7/8-14
Profil de goujon
Standard Stud
scellé
Sealed
Élément roulant
Needle Bearing
Relubrifiable
Yes
Douille hexagonale
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
Catégorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Poids / LB
1.37
Description longue
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Largeur de rouleau
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre de goujon
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre de rouleau
2 Pouces | 50,8 Millimètres