SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CRS-40

CRS-40

CRS 40 ; NRB TRACK ROLLER ASSEMBLY

Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

N° de pièce #

CRS-40

Le numéro de pièce BDI

1086254

PRIX
91,98 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.16
UNSPSC
31171530
EAN
0605790189937
Profil de surface de rouleau
Flat
Profil
Stud Type
Taille de filetage
1-14
Profil de goujon
Standard Stud
scellé
Sealed
Élément roulant
Needle Bearing
Relubrifiable
Yes
Douille hexagonale
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers | UNS Thread
Catégorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Poids / LB
2.5
Description longue
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Diamètre de goujon
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de rouleau
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Largeur de rouleau
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres